Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 90A protection temp. - RGC1A60D90GGUP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035421291
Réf. Sonepar
00158016738
Réf. Fournisseur
RGC1A60D90GGUP
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
85 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
18 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, configuration en U, commutation au passage par zéro, protection contre la surchauffe, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 85 Aca, tension de commande (Uc) : 5-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


