En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600Vca cmd CC zero de tension 30A surveillance intégrée - RGC1A60D30KEM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600Vca cmd CC zero de tension 30A surveillance intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035432808

Réf. Sonepar

00158543280

Réf. Fournisseur

RGC1A60D30KEM

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Contacteur statique 1ph 600Vca commande CC zero de tension 30A surveillance intégrée

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi