Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in i - ps 600V 43A 1200Vp-e - RGC1P60AA42E

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in i - ps 600V 43A 1200Vp-e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035429402

Réf. Sonepar

00158542940

Réf. Fournisseur

RGC1P60AA42E

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

43 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur rail DIN, cde proportionnelle, tension de fonctionnement 410-660Vca (1200 Vp), courant nominal 43Aca, entrée : 4-20mAcc, protection intégrée contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, commande proportionnelle, tension de fonctionnement (Ue) : 410-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 43 Aca, entrée : 4-20 mAcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi