Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in V - ps 230V 15A 800Vp-e - RGC1P23V12ED

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in V - ps 230V 15A 800Vp-e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035429143

Réf. Sonepar

00158542914

Réf. Fournisseur

RGC1P23V12ED

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...10 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur rail DIN, cde proportionnelle, tension de service 85-265Vca (800 Vp), courant nominal 15Aca, entrée : 0-10/0-5/1-5Vcc, alimentation externe : 24Vcc/Vca, protection intégrée contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, commande proportionnelle, tension de fonctionnement (Ue) : 85-265 Vca (800 Vp), courant nominal (Ie) : 15 Aca, entrée : 0-10 Vcc / 0-5 Vcc / 1-5 Vcc, alimentation externe : 24 Vcc/Vca, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi