Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2p in cc-zc 600V 3x10a 1200Vp-e-srw in - RGC2A60D10KKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2p in cc-zc 600V 3x10a 1200Vp-e-srw in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V

  • nombre de phases - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035430200

Réf. Sonepar

00158543020

Réf. Fournisseur

RGC2A60D10KKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...32 V

nombre de phases:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 2 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 10Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) bipolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 10 Aca, tension de commande (Uc) : 5-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi