Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 220V cmd ca zero de tension 3x25A - RGC2A22A25KKE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035423578
Réf. Sonepar
00158542357
Réf. Fournisseur
RGC2A22A25KKE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
27 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
11.5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) bipolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-242 Vca (800 Vc), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 20-275 Vca / 24-190 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Les Atouts de la gamme:
Ce produit est destiné à remplacer les contacteurs mécaniques, en particulier en cas de commutation fréquente. Dans la gamme des produits RGC2, RGC3, la plus petite largeur est de 54 mm (3xDIN) et monte jusqu'à 70mm. Options de commutation disponibles : 2-pôles et 3-pôles. Le relais commute en position Travail au passage du zéro de tension et commute en position Repos au passage du zéro de courant. A l'exception des charges résistives et faiblement inductives, le RGC est certifié pour commuter les moteurs dont les caractéristiques correspondent. La protection des sorties à la surtension est assurée par des varistances intégrées. La présence de la tension de commande est matérialisée par une LED verte. Le fonctionnement du ventilateur (pour les versions qui en sont équipées) est régulé par un seuil de déclenchement. Les versions RGC..M détectent la surchauffe du relais, la perte de secteur, le dysfonctionnement des relais et la perte de charge. Une sortie alarme type relais est disponible pour signalisation à distance. La sortie électronique auxiliaire est une fonctionnalité supplémentaire des relais de la série RGC..M. Le RGC..M comporte des LED supplémentaires signalant l'état de la charge et des alarmes
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


