Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x75A ctrl charge - RGC2P60V75C1AFM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V
nombre de phases - 2
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 75 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035426104
Réf. Sonepar
00158542610
Réf. Fournisseur
RGC2P60V75C1AFM
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...10 V
nombre de phases:
2
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
75 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) bipolaire pour montage sur rail DIN, commande proportionnelle (1x FC) avec surveillance, tension de fonctionnement (Ue) : 180-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, entrée : 0-5 Vcc / 1-5 Vcc / 0-10 Vcc, alimentation externe : 90-250 Vca, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi