Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x75A protection temp. - RGC2A60D75GGEAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035423639
Réf. Sonepar
00158542363
Réf. Fournisseur
RGC2A60D75GGEAF
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
28 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) bipolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 5-32 Vcc, alimentation externe : 90-250 Vca, protection intégrée contre les surtensions et les surchauffes
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


