Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana. (A) proportionnel 1 cycle 3x30A - RGC3P60AA30C1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana. (A) proportionnel 1 cycle 3x30A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...250 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 30 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035426029

Réf. Sonepar

00158542602

Réf. Fournisseur

RGC3P60AA30C1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...250 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC), tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 30Aca, entrée 4-20mAcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) tripolaire pour montage sur rail DIN, commande proportionnelle (1x FC), tension de fonctionnement (Ue) : 180-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 30 Aca, entrée : 4-20 mAcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi