fin de vie

Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana(A) proportionnel 16cycles 3x20A ctrl charge - RGC3P60I20C16DM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana(A) proportionnel 16cycles 3x20A ctrl charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...250 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE RGC3P

EAN

5350035426456

Réf. Sonepar

00158542645

Réf. Fournisseur

RGC3P60I20C16DM

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...250 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (16x FC), surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 20Aca, entrée 0-20/4-20/12-20mAcc, alimentation ext 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions