Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 3x20A ctrl charge - RGC3P60V20C1DM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 3x20A ctrl charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035426302

Réf. Sonepar

00158542630

Réf. Fournisseur

RGC3P60V20C1DM

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...10 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC) , surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 20Aca, entrée 0-5/1-5/0-10Vcc, alimentation ext 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) tripolaire pour montage sur rail DIN, commande proportionnelle (1x FC) avec surveillance, tension de fonctionnement (Ue) : 180-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 20 Aca, entrée : 0-5 Vcc / 1-5 Vcc / 0-10 Vcc, alimentation externe : 24 Vcc/Vca, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi