Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ca zero de tension 3x20A contrôle de charge - RGC3A60A20GKEAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035423691
Réf. Sonepar
00158542369
Réf. Fournisseur
RGC3A60A20GKEAM
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
10 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique tripolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro avec surveillance, tension de fonctionnement (Ue) : 90-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 20 Aca, tension de commande (Uc) : 20-275 Vca, alimentation externe : 90-250 Vca, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


