Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd CA zero de tension 3x48A - RGC3A60A48KGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 48 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035432242
Réf. Sonepar
00158543224
Réf. Fournisseur
RGC3A60A48KGE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
48 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
23 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
48 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
23 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique tripolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 48 Aca, tension de commande (Uc) : 20-275 Vca / 24-190 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


