Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x20A contrôle de charge - RGC3A60D20GKEDM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035423677
Réf. Sonepar
00158542367
Réf. Fournisseur
RGC3A60D20GKEDM
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
10 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique tripolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro avec surveillance, tension de fonctionnement (Ue) : 90-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 20 Aca, tension de commande (Uc) : 5-32 Vcc, alimentation externe : 24 Vcc/ca, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


