Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x30A contrôle de charge - RGC3A60D30GGEDM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x30A contrôle de charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035423752

Réf. Sonepar

00158542375

Réf. Fournisseur

RGC3A60D30GGEDM

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...32 V

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

14 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, surveillance, tension fonctionnement 90-660Vca (1200 Vp), courant nominal 30Aca, tension de cde 5-32Vcc, alimentation ext 24Vcc/ac, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique tripolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro avec surveillance, tension de fonctionnement (Ue) : 90-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 30 Aca, tension de commande (Uc) : 5-32 Vcc, alimentation externe : 24 Vcc/ca, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi