Carlo Gavazzi - Contacteur Statique monophasé 400Vca 15A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,8mm - RLC1A40D15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 15 A
adapté à un montage sur rail - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6937945301258
Réf. Sonepar
00158530125
Réf. Fournisseur
RLC1A40D15
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
15 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro, pour charges résistives, tension de fonctionnement (Ue) : 24-440 Vca (600 Vp), courant nominal (Ie) : 15 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, commande enfichable
Les Atouts de la gamme:
La série RL Lite slimline est la solution idéale lorsque plusieurs relais à semi-conducteurs doivent tenir dans un espace restreint. Le RL est destiné à être utilisé avec des charges résistives.Les variantes RLC sont équipées d'un dissipateur thermique intégré. Le produit le plus fin, avec un encombrement de 17.8 mm de large, possède un indice de 22 ACA à 40°C.La gamme RLC s'étend jusqu'à 30 ACA, une solution présentant un encombrement de 22.5 mm de large.Les bornes d'alimentation sont protégées contre le toucher et permettent un bouclage facile et sûr des câbles. Les couvercles IP20 amovibles permettent le câblage de câbles à terminaison en forme de cosses. La commande est assurée par une borne enfichable à ressort.La sortie RLC est constituée d'un triac qui est protégé contre les surtensions par une protection intégrée. L'indication de l'activation de la commande est fournie par une LED verte.Applications : Machines à injection, machines d’extrusion, machines de moulage par soufflage, thermo formeuses, sécheuses, fours électriques, friteuses, tunnels de rétraction, caissons de traitement d'air, machines de stérilisation, chambres climatiques et fours, fours à refusion.Fonctions principales : • Tension nominale jusqu'à 530 VCA• Courants nominaux jusqu'à 22 ACA @TA 40°C dans un encombrement de 17.8 mm de large, 30 ACA @TA 40°C dansune encombrement de 22.5 mm de large• Tension de commande CC ou CA• Protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


