Carlo Gavazzi - Contrôleur Modbus TCP/IP pour relais statique gamme RG_N, 24Vcc, rail DIN - NRGC-MBTCP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contrôleur Modbus TCP/IP pour relais statique gamme RG_N, 24Vcc, rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035436370

Réf. Sonepar

00158543637

Réf. Fournisseur

NRGC-MBTCP

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MALTE

Contrôleur pour la chaîne de bus NRG, type Modbus TCP/IP connecté à l'automate du système. Il agit comme une passerelle. Ce module peut contrôler jusqu?à 32 relais de la gamme NRG, alimentation 24Vcc, motange rail DIN

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi