Carlo Gavazzi - Cordon femelle M12 coudée / mâle M12 droite, 4 fils, PVC 2m, IP67, -25 - +80°C - CON14NFA1MS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CON
EAN
8054155006242
Réf. Sonepar
00158500624
Réf. Fournisseur
CON14NFA1MS2
Marque
Carlo Gavazzi
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
IP67


