Carlo Gavazzi - Cordon femelle M8 droite / mâle M12 droite, 3 fils, PVC 2m, IP67, -25 - +80°C - CON53NFS1MS2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cordon  femelle M8 droite / mâle M12 droite, 3 fils, PVC 2m, IP67,  -25 - +80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CON

EAN

8054155006181

Réf. Sonepar

00158500618

Réf. Fournisseur

CON53NFS1MS2

Marque

Carlo Gavazzi

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

25...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...80 °C

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon fiche femelle M8 droite vers fiche mâle M12 droite, 3 fils, câble PVC 2m, IP67, température -25 - +80°C