Carlo Gavazzi - Cordon fiche M12 droite, femelle, 4 fils, câble PVC 5m, IP67, -25 - +80°C - CON14NFS5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 5000 mm
mode de pose - positionnement libre
matériau du boîtier/corps - plastique
type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CON
EAN
8054155005832
Réf. Sonepar
00158500583
Réf. Fournisseur
CON14NFS5
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
5000 mm
mode de pose:
positionnement libre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de contact à fiche, intérieur:
femelle (douille)
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
revêtement du boîtier:
non revêtu
isolation des fils:
PVC
matériau du revêtement de contact:
or
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température ambiante:
25...80 °C
température de fonctionnement:
25...80 °C
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.34 mm²
avec raccordement PE:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
0
classe de protection (IP), monté:
IP67


