Carlo Gavazzi - Cordon fiche M8 coudée, femelle, 3 fils, câble PVC 2m, IP67, -25 - +80°C - CON53NFA2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cordon fiche M8 coudée, femelle, 3 fils, câble PVC 2m, IP67, -25 - +80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 2000 mm

  • mode de pose - positionnement libre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CON

EAN

8054155006044

Réf. Sonepar

00158500604

Réf. Fournisseur

CON53NFA2

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

2000 mm

mode de pose:

positionnement libre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

2

nombre de contacts de commande:

1

revêtement du boîtier:

non revêtu

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

25...80 °C

température de fonctionnement:

25...80 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

3 A

degré de pollution:

3

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

0

classe de protection (IP), monté:

IP67

Cordon fiche M8 coudée, femelle, 3 fils, câble PVC 2m, IP67, température -25 - +80°C

Les Atouts de la gamme:

Câbles de connexion M8 et M12, avec 3 fils, 4 fils ou 5 fils. Ils sont disponibles en version droite ou coudée, avec une extrémité ou deux extrémités et en longueurs personnalisées. Câble de connexion de haute qualité homologué UL dans une gaine en PVC.