Carlo Gavazzi - Cordon fiche M8 coudée, femelle, 3 fils, câble PVC 5m, IP67, -25 - +80°C - CON53NFA5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cordon fiche M8 coudée, femelle, 3 fils, câble PVC 5m, IP67, -25 - +80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 5000 mm

  • mode de pose - positionnement libre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CON

EAN

8054155006051

Réf. Sonepar

00158500605

Réf. Fournisseur

CON53NFA5

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

5000 mm

mode de pose:

positionnement libre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

2

nombre de contacts de commande:

1

revêtement du boîtier:

non revêtu

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

25...80 °C

température de fonctionnement:

25...80 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

3 A

degré de pollution:

3

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

0

classe de protection (IP), monté:

IP67

Cordon fiche M8 coudée, femelle, 3 fils, câble PVC 5m, IP67, température -25 - +80°C