Carlo Gavazzi - Démarreur prog 2ph 220-600V 25A 100-240V i/p + o/l - RSGD6025GGVX210

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur prog 2ph 220-600V 25A 100-240V i/p + o/l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...660 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035431696

Réf. Sonepar

00158543169

Réf. Fournisseur

RSGD6025GGVX210

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

25 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...660 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

11 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

85...264 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Démarreur progressif triphasé pour moteur à induction, Tension de service 220-600Vca, Courant nominal 25Aca, Tension de cde 100-240Vca/cc, Montage rail DIN, Alimentation 100-240Vca/cc, Cde biphasé, Surcharge de classe 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi