Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 12A 110 - 400VCA I/P + O/L Modbus - RSGD4012E0VD210C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 12A 110 - 400VCA I/P + O/L Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035436011

Réf. Sonepar

00158543601

Réf. Fournisseur

RSGD4012E0VD210C

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

12 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

40 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

93.5 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Démarreur progressif triphasé pour moteur à induction, Tension de service 220-400Vca, Courant nominal 12Aca, Tension de cde 110-400Vca, Rail DIN, Alimentation Interne, Cde biphasé, 2 sorties relais, Surcharge de classe 10, Modbus

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi