Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 45A 110-400V I/P - RSGD4045E0VX200

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 45A 110-400V I/P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 45 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035431429

Réf. Sonepar

00158543142

Réf. Fournisseur

RSGD4045E0VX200

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

45 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

11 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Démarreur progressif triphasé pour moteur à induction, Tension de service 220-400Vca, Courant nominal 45Aca, Tension de cde 110-400Vca, Rail DIN, Alimentation Interne, Cde 2 phases, 2 sorties relais

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi