Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph compresseur 220/400V 25A 110/400V i/p+rly - RSBD4025EV61HP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035424360
Réf. Sonepar
00158542436
Réf. Fournisseur
RSBD4025EV61HP
Marque
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
25 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
187...440 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.5...440 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
0 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.5...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
MALTE
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


