Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3PH 220-600V 16A Commande (ali externe) 100-240VCA - RSGT6016GGV10

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3PH 220-600V 16A Commande (ali externe) 100-240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 16 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...660 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035435151

Réf. Sonepar

00158543515

Réf. Fournisseur

RSGT6016GGV10

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

16 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...660 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

4 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

7.5 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

85...264 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Démarreur progressif 3 phases - Tension de fonctionnement : 220-600V - Intensité : 16A - Tension de commande/ Alimentation (Alimentation externe) : 100-240VCA - Protection contre la surcharge du moteur

Les Atouts de l'article:

Démarreur progressif triphasé pour moteurs à induction, tension de fonctionnement (Ue) : 220-600 Vca, courant nominal (Ie) : 16 Aca, tension de commande (Uc) : 100-240 Vca, montage sur rail DIN/panneau, tension d'alimentation (Us) : 100-240 Vca, commande triphasée, protection contre les surcharges de classe 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi