Non retournable

Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3PH 220-600V 55A Commande (ali externe) 24VCA/CC MODBUS - RSGT6055FFV111C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3PH 220-600V 55A Commande (ali externe) 24VCA/CC MODBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 55 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...660 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035435373

Réf. Sonepar

00158543537

Réf. Fournisseur

RSGT6055FFV111C

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

55 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...660 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

15 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

30 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Démarreur progressif 3 phases - Tension de fonctionnement : 220-600V - Intensité : 55A - Tension de commande/ Alimentation (Alimentation externe) : 24VCA/CC - Communication Modbus - Ventillateur - Protection contre la surcharge du moteur

Les Atouts de l'article:

Démarreur progressif triphasé pour moteurs à induction, tension de fonctionnement (Ue) : 220-600 Vca, courant nominal (Ie) : 55 Aca, tension de commande (Uc) : 24 Vca/cc, montage sur rail DIN/panneau, tension d'alimentation (Us) : 24 Vca/cc, commande triphasée, protection contre les surcharges de classe 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi