Non retournable

Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3ph compresseur 220/480V 3p - RSBT4855CV0

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3ph compresseur 220/480V 3p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 55 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...528 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035422014

Réf. Sonepar

00158542201

Réf. Fournisseur

RSBT4855CV0

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

55 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...528 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

15 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21.6...440 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Démarreur progressif triphasé pour compresseur scroll, Tension de service 220-480Vca, Courant nominal 55Aca, Tension de Cde 24Vca/dc et 110-400Vca, Montage sur rail DIN/panneau, Cde triphasé, 2 sorties relais

Les Atouts de l'article:

Démarreur progressif triphasé pour compresseurs à spirale, tension de fonctionnement (Ue) : 220-480 Vca, courant nominal (Ie) : 55 Aca, tension de commande (Uc) : 24 Vca/cc et 110-400 Vca, montage sur rail DIN/panneau, commande triphasée, 2 sorties relais

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi