Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3ph compresseur 400V 16A, 110/400V hp + din - RSBT4016EV11HP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3ph compresseur 400V 16A, 110/400V hp + din

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 16 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035423004

Réf. Sonepar

00158542300

Réf. Fournisseur

RSBT4016EV11HP

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

16 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

4 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

7.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Démarreur progressif triphasé pour compresseur scroll, Tension de service 220-400Vca, Courant nominal 16Aca, Tension de Cde 110-400Vca, Montage sur rail DIN, Tension d'alimentation (Us) : Interne, Cde triphasée

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi