Carlo Gavazzi - Démarreur progressif triphasé pour moteurs à induction, 480V 3A - RSE4803-B

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif triphasé pour moteurs à induction, 480V 3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 3 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 408...552 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...552 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...126.5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035324332

Réf. Sonepar

00158273034

Réf. Fournisseur

RSE4803-B

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

3 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

408...552 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...552 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...126.5 V

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...552 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Démarreur progressif triphasé pour moteurs à induction, Tension de service (Ue) 480Vca, Courant nominal (Ie) 3Aca, Tension de Cde (Uc) 24-110Vca/dc et 110-480Vca, Montage sur rail DIN, Tension d'alimentation (Us) Interne, Cde biphasée

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi