Carlo Gavazzi - Détect ultrasons M18 sorties PNP + 4-20mA-Dist 200-2200mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA18CAD22PGTI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 200...2200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870383835
Réf. Sonepar
00158038383
Réf. Fournisseur
UA18CAD22PGTI
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
200...2200 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
200 mm
longueur du capteur:
83.6 mm
distance ajustable:
200...2200 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
50 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
1 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
numéro AWG:
22
Les Atouts de l'article:
Capteur ultrasonique à réflexion diffuse, boîtier M18 PBT, connecteur câble, Sn 200-2200 mm, sortie analogique 4-20 mA + PNP, tension d'alimentation 15-30 V CC, température de fonctionnement -20-60 °C, temps de réponse < 500 ms, fréquence de commutation 1 Hz, IP67, apprentissage
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


