Carlo Gavazzi - Détect ultrasons M30 sorties NPN + 0-10Vcc-Dist 250-3500mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA30CAD35NKTI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 250...3500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870385358
Réf. Sonepar
00158038535
Réf. Fournisseur
UA30CAD35NKTI
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
250...3500 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
250 mm
longueur du capteur:
89.8 mm
distance ajustable:
250...3500 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
50 mA
écart de linéarité relatif:
0.5 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...70 °C
tension d’alimentation:
15...30 V
précision de répétition relative:
0.2 %
fréquence de commutation:
2 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
numéro AWG:
22
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


