Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif acier inox noyable portée 8mm M18 IO-Link, connecteur - CA18EAF08BPM1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif acier inox noyable portée 8mm M18 IO-Link, connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870398570

Réf. Sonepar

00158039857

Réf. Fournisseur

CA18EAF08BPM1IO

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur du capteur:

70 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

type d'activation:

cible métallique

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...36 V

pays de fabrication:

LITUANIE

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif acier inoxydable AISI316L + PBT noyable portée 8mm M18 IO-Link, connecteur

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage encastré, portée de détection 8 mm, réglable de 2 à 10 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link, connecteur M12, boîtier AISI 316L M18 x 70 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi