Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif de niveau rectangle pl suppression 1er plan NPN NF, cab - CD34CNFLFNCP2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif de niveau rectangle pl suppression 1er plan NPN NF, cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870393780

Réf. Sonepar

00158039378

Réf. Fournisseur

CD34CNFLFNCP2

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

0 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

0 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

8 mm

longueur du capteur:

34 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

pays de fabrication:

LITUANIE

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...26 V

fréquence de commutation:

10 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif de niveau rectangle plastique suppression du premier plan NPN NF, cable

Les Atouts de l'article:

Capteur de niveau capacitif, montage encastré, liquides à base d'eau, alimentation 10-30 V CC, sortie NPN, contact normalement fermé, câble PVC, boîtier 8 x 16 x 34 mm, ECOLAB, IP65, IP66, IP67, IP68 et IP69K

Les Atouts de la gamme:

Dernière génération de détecteur capacitif ultra compacte en format rectangulaire 34x16x_mm destiné aux applications avec un faible encombrement. Convient pour les jacuzzis, l'agriculture l'agro-alimentaire et machines à café. Versions en NPN ou PNP, NO ou NF, portée 5, 6,7 ou 10mm suivant version alimentation 5VCC ou 10-30VCC suivant modèle, IP67, raccordement par câble 2m. S'utilise dans l'agriculture pour les systèmes d'alimentation du bétail, dans l'industrie plastique pour le niveau de pellet, dans les chaudières à pellets, l'industrie agroalimentaire, les jacuzzis et bien d'autres applications.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi