Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif de niveau rectangle pl suppression 1er plan NPN NF, cab+con - CD34CNFLFNCT5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 0 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870393827
Réf. Sonepar
00158039382
Réf. Fournisseur
CD34CNFLFNCT5
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
0 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
diamètre du capteur:
0 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
8 mm
longueur du capteur:
34 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
autre
pays de fabrication:
LITUANIE
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...26 V
fréquence de commutation:
10 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de niveau capacitif, montage encastré, liquides à base d'eau, alimentation 10-30 V CC, sortie NPN, contact normalement fermé (NC), câble PVC M8, boîtier 8 x 16 x 34 mm, ECOLAB, IP65, IP66, IP67, IP68 et IP69K
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


