Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif flatpk NPN NO+NF,cab - EC5525NPAP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 25 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870217628
Réf. Sonepar
00158032073
Réf. Fournisseur
EC5525NPAP
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
25 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
diamètre du capteur:
0 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
35 mm
hauteur du capteur:
15 mm
longueur du capteur:
55 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
pays de fabrication:
LITUANIE
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...40 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 25 mm, réglable de 4 à 25 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie NPN, NO et NF, câble PVC, boîtier 35 x 15 x 55 mm, triple blindage, performances CEM améliorées, IP67
Les Atouts de la gamme:
Détecteur capacitif en format rectangulaire 55x35x15mm destiné aux applications avec un faible encombrement. Convient pour les réservoirs. Versions en NPN ou PNP, NO et NF, portée 4 à 25mm réglable, alimentation 10-40VCC, IP67, raccordement par câble 2m ou connecteur M12.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


