Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif, non encastré, réglable 4-12mm, 120Vca, sortie relais, câb - VC12RN120

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif, non encastré, réglable 4-12mm, 120Vca, sortie relais, câb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870047515

Réf. Sonepar

00158032104

Réf. Fournisseur

VC12RN120

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur

diamètre du capteur:

32 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

101 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

pays de fabrication:

LITUANIE

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

102...132 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

102...102 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

102...102 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

fréquence de commutation:

5 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur de proximité capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 4-12mm, alimentation 120Vca, sortie relais SPDT, câble PVC, boîtier, rond 32x101mm, IP67

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 12 mm, réglable de 4 à 12 mm, alimentation 120 Vca, sortie relais SPDT, câble PVC, boîtier rond 32 x 101 mm, IP67

Les Atouts de la gamme:

Détecteur capacitif en polyester thermoplastique pour montage en presse étoupe à vis PG 36. Disponible en distance de détection ajustable avec ou sans temporisation intégrée (temporisation travail ou repos). Le relais de sortie garanti le contrôle direct de la charge. Excellent pour utilisation dans le domaine de l'agriculture (détection du grain, fluides etc.).

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi