Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif non noyable 8mm, 10-40Vcc, NPN/PNP, NO/NC, M12 acier IOLINK - CA12EAN08BPM1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif non noyable 8mm, 10-40Vcc, NPN/PNP, NO/NC, M12 acier IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870406534

Réf. Sonepar

00158040653

Réf. Fournisseur

CA12EAN08BPM1IO

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

80 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...36 V

fréquence de commutation:

50 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif, non noyable, détection 8mm, réglage 0,5-8mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link, connecteur M12, AISI316L M12 x 80mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, IP67 IP68

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 8 mm, réglable de 0,5 à 8 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link, connecteur M12 4 broches, boîtier AISI 316L M12 x 80 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, IP67/IP68

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi