Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif noyable 4mm, 10-40Vcc, NPN/PNP, NO/NC, câble, PBT, IOLINK - CA12CAF04BPA2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif noyable 4mm, 10-40Vcc, NPN/PNP, NO/NC, câble, PBT, IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870406442

Réf. Sonepar

00158040644

Réf. Fournisseur

CA12CAF04BPA2IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur du capteur:

78 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...36 V

fréquence de commutation:

50 Hz

pays de fabrication:

LITUANIE

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif, montage noyable, détection 4mm, réglable 0,5-4mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link, câble 2m PVC,M12, M12 x 78mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, IP67 IP68

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage encastré, portée de détection 4 mm, réglable de 0,5 à 4 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link, câble PVC, boîtier M12 x 78 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, IP67/IP68

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle génération de capteurs CA12CA.... IO est une famille complète de capteurs capacitifs haute performance pour la détection de la plupart des cibles solides ou liquides dans les applications industrielles telles que le plastique et le caoutchouc, l'agriculture, l'alimentation et les boissons et la manutention. La 4ème génération de la technologie TRIPLESHIELDTM offre une résistance accrue aux interférences électromagnétiques (IEM), en particulier aux variateurs de fréquence, et améliore la résistance à l'humidité et à la poussière. La communication IO-Link embarquée permet un certain nombre de fonctions, telles que la communication facile et la personnalisation des paramètres avancés.• Le capteur peut fonctionner en mode IO-Link une fois connecté à un maître IO-Link ou en mode I/O standard. Paramètres réglables via l'interface IO-Link : • Distance de détection et hystérésis. • Modes de détection : point unique, deux points ou mode fenêtre. • Fonctions de minuterie telles que : délai d'activation, le délai de désactivation, balayage à l'attraction ou bord de fuite. • Fonctions logiques telles que : AND, OR, X-OR et SR-FF. • Entrée externe. • Fonctions d’enregistrement : Températures maximales, températures minimales, heures de fonctionnement, cycles de fonctionnement, cycles de puissance, minutes au-dessus de la température maximale, minutes en dessous de la température minimale, etc.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi