Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif noyable 4mm, 10-40Vcc, NPN/PNP, NO/NC, M12, PBT, IOLINK - CA12CAF04BPM1IO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870406459
Réf. Sonepar
00158040645
Réf. Fournisseur
CA12CAF04BPM1IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur du capteur:
80 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...40 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz
pays de fabrication:
LITUANIE
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité capacitif, montage encastré, portée de détection 4 mm, réglable de 0,5 à 4 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link, connecteur M12 4 broches, boîtier M12 x 80 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, IP67/IP68
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


