Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique flat pack PNP NF - VC5510PNCP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique flat pack PNP NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870255187

Réf. Sonepar

00158051018

Réf. Fournisseur

VC5510PNCP

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

0 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

35 mm

hauteur du capteur:

55 mm

longueur du capteur:

15 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

pays de fabrication:

LITUANIE

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

5...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

6...27 V

fréquence de commutation:

15 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur de proximité capacitif, montage à plat, détection de niveau, plage de détection 10mm, réglable 2-10mm, alimentation 5-30Vcc, sortie PNP NC, câble PVC, boîtier 35x55x15mm, IP65

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage à plat, détection de niveau, portée de détection 10 mm, réglable de 2 à 10 mm, alimentation 5-30 V CC, sortie PNP NC, câble PVC, boîtier 35 x 55 x 15 mm, IP65

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi