Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique fp NPN NF cab 2.1m - CD50CNF07NC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique fp NPN NF cab 2.1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 7 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870334936

Réf. Sonepar

00158000157

Réf. Fournisseur

CD50CNF07NC

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

7 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

0 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

7 mm

longueur du capteur:

50 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

pays de fabrication:

CHINE

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...27 V

fréquence de commutation:

10 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif, montage encastré, portée de détection 7mm, distance fixe, alimentation 10-30Vcc, sortie NPN, NC, câble 2m, boîtier 30 x 7 x 50 mm, IP67

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage encastré, portée de détection 7 mm, distance fixe, alimentation 10-30 V CC, sortie NPN, contact normalement fermé, câble PVC, boîtier 30 x 7 x 50 mm, indice de protection IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi