Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique M18 SCR NF,cab ATEX 30s - CB18CLN12TCFTAX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique M18 SCR NF,cab ATEX 30s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870333687

Réf. Sonepar

00158000148

Réf. Fournisseur

CB18CLN12TCFTAX

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

86 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

pays de fabrication:

LITUANIE

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

tension d’alimentation:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

fréquence de commutation:

0 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-12mm, alimentation 20-250Vca, délai de mise en marche 30 s, NC, câble 2m, boîtier 18 x 86 mm, triple blindage, IP67, poussière Atex cat. 3D

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 12 mm, réglable de 3 à 12 mm, alimentation 20-250 V CA, temporisation à l'enclenchement 30 s, contact normalement fermé (NF), câble PVC, boîtier 18 x 86 mm, triple blindage, IP67, ATEX cat. 3D (poussière)

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi