Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique M18 SCR NF, cable - CA18CLN12TC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique M18 SCR NF, cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870259000

Réf. Sonepar

00158032032

Réf. Fournisseur

CA18CLN12TC

Marque

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

79.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

pays de fabrication:

LITUANIE

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

tension d’alimentation:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

fréquence de commutation:

10 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-12mm, alimentation 20-250Vca, sortie SCR, NC, câble 2m, M18 x79,5mm, triple blindage, IP67

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 12 mm, réglable de 3 à 12 mm, alimentation 20-250 V CA, sortie SCR, normalement fermé, câble PVC, boîtier M18 x 79,5 mm, triple blindage, IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi