Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique noyable portée 16mm M30 IO-Link, connecteur - CA30CAF16BPM1IO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 16 mm
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870394039
Réf. Sonepar
00158039403
Réf. Fournisseur
CA30CAF16BPM1IO
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
16 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
longueur du capteur:
61 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
pays de fabrication:
LITUANIE
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...40 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité capacitif, montage encastrable, portée de détection 16 mm, réglable de 2 à 20 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie NPN/PNP, NO/NC, connecteur IO-L M12, boîtier PVC M30 x 61 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


