Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif relais tempo repos 10m 230Vca - VC12RT23010M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 12 mm
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact inverseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870007090
Réf. Sonepar
00158032102
Réf. Fournisseur
VC12RT23010M
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
12 mm
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur
diamètre du capteur:
32 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
101 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
pays de fabrication:
LITUANIE
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
195...265 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
195...265 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
195...265 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fréquence de commutation:
5 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 12 mm, réglable de 4 à 12 mm, alimentation 230 Vca, sortie relais SPDT, temporisation à l'extinction, câble PVC, boîtier rond 32 x 101 mm, IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


