Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif relais tempo travail 10m 120Vca - VC11RT12010M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 12 mm
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact inverseur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870047508
Réf. Sonepar
00158032098
Réf. Fournisseur
VC11RT12010M
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
12 mm
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur
diamètre du capteur:
32 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
101 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
pays de fabrication:
LITUANIE
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
102...132 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
102...102 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
102...102 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fréquence de commutation:
5 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 12 mm, réglable de 4 à 12 mm, alimentation 120 Vca, sortie relais SPDT, temporisation à l'enclenchement, câble PVC, boîtier rond 32 x 101 mm, IP67
Les Atouts de la gamme:
Détecteur capacitif en polyester thermoplastique pour montage en presse étoupe à vis PG 36. Disponible en distance de détection ajustable avec ou sans temporisation intégrée (temporisation travail ou repos). Le relais de sortie garanti le contrôle direct de la charge. Excellent pour utilisation dans le domaine de l'agriculture (détection du grain, fluides etc.)
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


