Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif teflon non-noyable portée 12mm M18 IO-Link, cable - CA18FAN12BPA2IO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 12 mm
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870398501
Réf. Sonepar
00158039850
Réf. Fournisseur
CA18FAN12BPA2IO
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
12 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur du capteur:
70 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
type d'activation:
cible métallique
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...40 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...36 V
pays de fabrication:
LITUANIE
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 12 mm, réglable de 3 à 15 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link, câble PVC, boîtier PTFE M18 x 70 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP69K
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


