Non retournable

Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau résistif agro-amimentaire - 2 électrodes 400mm - IP54 - VS2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau résistif agro-amimentaire - 2 électrodes 400mm - IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 400 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870006789

Réf. Sonepar

00158051010

Réf. Fournisseur

VS2

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

400 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

autre

pression max.:

149 bar

température max.:

120 °C

température ambiante max.:

120 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

0 m

pays de fabrication:

LITUANIE

Sonde de niveau conductrice, 2x40cm en acier inoxydable AISI316 diamètre 4 mm, bornes à vis, IP67

Les Atouts de l'article:

Sonde de niveau conductrice, 2 x 40 cm en acier inoxydable AISI316 dia. sonde 4 mm, bornes à vis, IP67.

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de niveau pour mesurer le niveau de liquides conducteurs, par exemple, contrôle du niveau de remplissage et de vidange mini et maxi. La fonction est déterminée par le relais amplificateur utilisé. Les détecteurs sont livrés avec des électrodes en longueur standard . Les électrodes peuvent être coupées à la longueur voulue en fonction de l’application. Pour utilisation dans l’industrie alimentaire.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi